両面テープ用はさみ

(12件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード09939772 品番1699
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥659
販売価格(税別)
599

刃物職人が1本1本丹念に調整。フッ素コート仕上げ

用途両面テープ等の粘着テープをすっきりカット 材質刃/ステンレス鋼(黒色フッ素コート仕上げ)、かしめ鋲/ステンレス、グリップ/ABS樹脂 サイズ全長150mm

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
09939772 1699 53751724 - ハサミ ステンレス刃 フッ素コート 176mm モノタロウ ハサミ ステンレス刃 フッ素コート 176mm モノタロウ 1個 239 税込263 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
09939772 1699 53751733 - ハサミ ステンレス刃 チタンコート 210mm モノタロウ ハサミ ステンレス刃 チタンコート 210mm モノタロウ 1個 349 税込384 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:280

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 12
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09939772
2023-05-23
用途:
両面テープなど
サービス業

両面テープなどの粘着性のカットに使用しました。
フッ素加工でこれ程に切れ味がかわるのかとビックリ良かったです。

対象商品:
09939772
2023-02-17
用途:
一般事務仕事など、全般に
サービス業

とにかく使いやすい。この価格で、十分に満足します。店舗で購入したものもあり、2本目です。

対象商品:
09939772
2020-06-02
用途:
自動車用両面テープに
自動車・二輪車・自転車関連業

ハサミの性能としては満足です。エーモンとは思えない位「職人のはさみ」といった感じ。

ただ両面テープの剥離性は「並」ですね。フッ素コートと書いてありますが特筆すべき事はない。

1人が参考にしています
対象商品:
09939772
2020-02-12
用途:
両面テープの切断
自動車・二輪車・自転車関連業

他にも色々なハサミがありましたが、コストパフォーマンスを考慮してこちらに決定しました。なかなか良いです。持ち手の部分が赤で、車室内での使用で目立つので、紛失防止になるかと思ったのも決定の一つです。

対象商品:
09939772
2019-10-30
用途:
両面テープ切断時
製造業

普通のハサミだとテープが途中でくっついてしまい、テープが無駄になってしまう事も多々あるのですがこれはくっつきません。価格も手ごろですし、車いじりをする人には1本あれば何かと便利なハサミです。

1人が参考にしています
2019-01-05
用途:
糊の厚い両面テープに最適
製造業

今まで10丁以上の「糊の着かないハサミ」を使って来ましたが、満足のいくものが有りませんでした。
このハサミはあの「マサルの両面」でさえ刃に着かないのには驚きです。

1人が参考にしています
対象商品:
09939772
2017-11-18
用途:
両面テープのカット、布のカット

リピート購入です。
この価格でこの切れ味は驚きです。
自分は両面テープを切るのに使用していましたが、妻が裁縫で切れ味の悪いハサミを使っていたのでこのハサミを貸したら感激してくれました。結果、私のハサミは妻に持っていかれたので、自分用に再購入しました。
オススメの一品です。

1人が参考にしています
対象商品:
09939772
2015-12-04
用途:
仕事で多数の両面テープを切ります。1日中切る事もあります。
サービス業

他のはさみでは両面テープが、くっついてしまい使い辛かったのですが
この商品はくっつかず、イライラしません。
手のフィット感も良く、お奨め商品です。
多数切る場合も、少量でも値段的には持っていても損はしないと思います。

2人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「AV取付用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする