※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
東浜商事
東浜商事の 業務用掃除機
東浜商事の 乾式掃除機
連続運転用掃除機
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
09940026
品番
AS-27BL
参考基準価格(税別)
¥337,000
販売価格(税込)
¥296,780
販売価格(税別)
¥
269,800
バスケットに入れる
電源(V)
三相200
集塵容量(L)
27
タンク容量(L)
38
電源コード(m)
8
付属品
ホース、標準フィルター
仕様
ウェット&ドライ
トラスコ品番
147-4202
セット内容
吸入ホース(2m)、延長管、床ブラシ、クレバイスツール、丸ブラシ、スキージーツール
材質
金属及び樹脂
質量(kg)
約14
タイプ
乾式
周波数(Hz)
50/60
電流(A)
6.5
電圧(V)
三相200
消費電力(W)
1000
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
413×413×860
風量(m
3
/min)
3.00
ホース長さ(m)
2
連続使用時間(時間)
8000
最大風量(m
3
/min)
3
回収容量(L)
27
真空度(kPa)
22.4
最大真空圧(kPa)
20
標準消費電力料金(50Hz)
22.0円/h
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません