※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
CONDOR(山崎産業)
CONDOR(山崎産業)の 厨房機器・設備・調理機械
CONDOR(山崎産業)の 搬送機器類
CONDOR(山崎産業)の キッチンワゴン/サービスワゴン
コンドル (サービス用ワゴン)ワゴンT-1
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
09940035
品番
C130-000X-MB
参考基準価格(税別)
¥267,000
販売価格(税込)
¥252,780
販売価格(税別)
¥
229,800
バスケットに入れる
こまごまとした備品もまとめて運搬できるトレー付きワゴン。ホテルの補充・回収用に。
材質
フレーム:スチールパイプメラミン焼付、棚板・台:スチールメラミン焼付、トレー:PVC、布袋:ナイロン
質量(kg)
50
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
670×1470×1130