C232-000X-MB コンドル (清掃カート)プロテック ツールカートマルチS CONDOR(山崎産業) 09940114 C232-000X-MB コンドル (清掃カート)プロテック ツールカートマルチS CONDOR(山崎産業) 09940114 C232-000X-MB コンドル (清掃カート)プロテック ツールカートマルチS CONDOR(山崎産業) 09940114 C232-000X-MB コンドル (清掃カート)プロテック ツールカートマルチS CONDOR(山崎産業) 09940114 C232-000X-MB コンドル (清掃カート)プロテック ツールカートマルチS CONDOR(山崎産業) 09940114 C232-000X-MB コンドル (清掃カート)プロテック ツールカートマルチS CONDOR(山崎産業) 09940114

コンドル (清掃カート)プロテック ツールカートマルチS

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09940114 品番C232-000X-MB
参考基準価格(税別)¥160,000 販売価格(税込) ¥175,780
販売価格(税別)
159,800

大容量の清掃道具を搭載可能。
標準装備:ダストパック1枚、バケツ2個、小物ケース2個、コンテナ1個

トラスコ品番736-0606 材質フレーム:スチールパイプクロームメッキ、コンテナ・小物ケース・バケツ:PP、ダストパック:ナイロン 質量(kg)30 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)539×1135×1102 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「メンテナンスカート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする