曜日別特売
JF-401ZM ボールジョイントリムーバー HASCO 09940366

 

JF-401ZM ボールジョイントリムーバー HASCO 09940366
JF-401ZM ボールジョイントリムーバー HASCO 09940366
JF-401ZM ボールジョイントリムーバー HASCO 09940366
JF-401ZM ボールジョイントリムーバー HASCO 09940366

ボールジョイントリムーバー

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個適合2~ 4t 車のタイロッドエンド、ドラッグリンクなど注文コード09940366品番JF-401ZM
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥49,478
販売価格(税別)
44,980

タイロッドエンド、ドラッグリンク、ロアアーム(一部スペースのある車種のみ)などのボールジョイントおよびピットマンアームなどが、直押しでスムーズに抜き取りできます。
直押しタイプの強力型
インパクトレンチ対応
ハンマーショック用の覗き窓付き

用途主に乗用車~小型トラックのタイロッドエンド、ロアアームなど適合2~ 4t 車のタイロッドエンド、ドラッグリンクなどトラスコ品番471-6434寸法A(mm)19/hex寸法F(mm)70寸法D(mm)55寸法E(mm)6寸法B(mm)Tr22XP3寸法C(mm)56寸法G(mm)30
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

操縦」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする