※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

3PK850 リブスターベルト 3PK 三ツ星ベルト 09941452 3PK850 リブスターベルト 3PK 三ツ星ベルト 09941452

リブスターベルト 3PK

(191件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 ベルト長さ(mm)850 主な適合車種AD・ウイングロード<QG13DE、QG15DE、QG18DN・QG18DE>・セフィーロ<RB20E>・アベニール<QG18DE>・グロリア<RB20P>・スカイライン<RB20E、RB20ET>・ティーノ<QG18DE>・エキスパート<QG18DE>・サニー<QG13DE、QG15DE>・ステージア<RB20E>・プリメーラ<QG18DE>・クルー<RB20E>・シルフィー<QG15DE、QG18DE>・セドリック<RB20P>・ローレル<RB20E> 主な適合純正品番9091602522,9091602575,9091602576,9091602711,9936330850,9936390850 注文コード09941452 品番3PK850
参考基準価格(税別)¥1,790 販売価格(税込) ¥791
販売価格(税別)
719
この商品はベルト長さ・主な適合車種・主な適合純正品番など119種類から選べます 他の種類を見る

自動車用リブベルト。屈曲性、プーリー径での高速回転に優れています。

ベルト長さ(mm)850 ベルト形PK 山数3 用途自動車用 主な適合純正品番9091602522,9091602575,9091602576,9091602711,9936330850,9936390850 主な適合車種AD・ウイングロード<QG13DE、QG15DE、QG18DN・QG18DE>・セフィーロ<RB20E>・アベニール<QG18DE>・グロリア<RB20P>・スカイライン<RB20E、RB20ET>・ティーノ<QG18DE>・エキスパート<QG18DE>・サニー<QG13DE、QG15DE>・ステージア<RB20E>・プリメーラ<QG18DE>・クルー<RB20E>・シルフィー<QG15DE、QG18DE>・セドリック<RB20P>・ローレル<RB20E>
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
※同車種・同エンジン型式でも、年式によっては合わない場合がございます。必ず、純正番号を確認して下さい。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:177

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 191
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-01
用途:
車検前整備
製造業

来年早々に車検を控えているので購入。以前に購入したので問題無いと思います。

2025-08-23
用途:
自動車整備に使う
カスタマーサービス 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

エンジンのベルト交換には必ず「三ツ星ベルト」をチョイスします。他社製品は何度も使いましたが、特にリブタイプに関しては「ベルト鳴きが少ない」に尽きます。これからも三ツ星を使います。

2025-05-16
用途:
自家用の機械整備で
農・林・水産業

ベルト良好です。
個人で行う整備は、作業2割、部品の手配(入手)8割じゃないかと思うほどです。
今まで、モノタロウで探して無かった部品はありませんでした。
これからもお世話になります。

2025-06-27
用途:
車検
株式会社アースオートプロジェクト 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

何時も有難う御座います。何も支障なく問題なく使えます!

対象商品:
09941127
2025-06-06
用途:
車検整備
カーショップ ナチュール 様

純正品と変わらず取り付けで音もしなくて良かったまた書いたい

2025-01-06
用途:
車両メンテ

メーカー品番指定しての購入ですから品質に於いては全く問題なし
納期が早くて助かります。

2024-11-24
用途:
メンテナンス

三ツ星製で安心して使えます。交換後は違和感なく問題なく使用できています。

対象商品:
09941093
2024-08-11
用途:
アクティのベルト交換
製造業

アクティトラックha7型に2本使用しました。
問題なく取り付けできました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
この部品は○○年式の○○という車に適合しますか
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
1)下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/

2)下記の情報を添えてお問合せください。
問合せ先_URL:https://help.monotaro.com/app/ask
お問合せ種類:自動車部品 ご注文前の適合確認
■車検証 車名:
■初年度登録年月:
■車台番号:
■型式:
■原動機の型式:
■型式指定番号:  
■類別区分番号:
■ご質問内容と希望部品名:
1人が参考にしています
2022-10-21
質問:
この部品は○年式の○○という車に適合しますか?
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
これらの情報を添えてお問合せいただくか
・車名
・初年度登録年月
・車台番号
・型式
・形式指定番号
・類別区分番号
下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/
1人が参考にしています
2018-03-08

「自動車用Vベルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする