大五郎
大五郎の カッター
大五郎の スクレイパー
大五郎の スクレイパー本体
強力目地落としカッター
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
09942601
品番
TC-6
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,077
販売価格(税別)
¥
979
バスケットに入れる
硬いタングステンカーバイド粒子を採用しており、強力な作業を実現
タングステンカーバイド粒子部は、約2.5〜2.8mm
交換用替刃1枚付
用途
古くなった目地のかき落としに。
全長(mm)
205
材質(本体)
PP
質量(g)
95
材質(刃)
カーボン鋼 + タングステンカーバイド