※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
トーワ[マット]
トーワ[マット]の マット・スノコ
トーワ[マット]の マット
トーワ[マット]の 通路マット
D&Nマット ミディアム
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
色
ライトグリーン
注文コード
09945127
品番
DNM-9058
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥98,978
販売価格(税別)
¥
89,980
バスケットに入れる
この商品は
色・内容量
など
36
種類から選べます
他の種類を見る
スパイラル構造による通水性、集塵効果性、クッション性に富み耐久性に優れています。
防災性能登録番号(E.O920094)
厚さ(mm)
11
色
ライトグリーン
材質
塩化ビニール(PVC)
トラスコ品番
721-7978
質量(kg)
23
タイプ
ロール
用途
人通りの多い公共施設の玄関
幅(mm)
900
長さ(m)
6
寸法(幅Wmm×長さLm)
900×6
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません