※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ダイヤマットCN

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 地域運賃車上渡し 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 09945705 品番 DMCN-9018
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥38,478
販売価格(税別)
34,980

スパイラル構造が靴底についた土や砂をよく落とします。
ハサミやカッターで容易に自在切断が可能です。
防炎適合品です。防炎性能登録番号(EO900479)。

厚さ(mm)6 ブラウン 材質塩化ビニール(PVC) 用途作業現場、工事現場などの仮設通路、ビルディング・住宅内の共通道路、通水性がありプールサイド、ベランダ、シャーワー室にも使用できます トラスコ品番721-7340 幅(mm)900 質量(kg)18 長さ(m)6

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09945687
2023-07-29
用途:
学校のプールの床が傷んでいるところに敷く

予算がなく簡易的なもので傷んだ床に敷くものを探したいました。商品は非常に軽く、切り詰めも容易で使いやすかったです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする