※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

高圧洗浄機ジェットクリーン

商品レビューを投稿する
取扱い終了 地域運賃車上渡し
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09946816 品番JC-1013GO
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥405,000
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

最新4サイクルOHVエンジンで燃費を30%節約できます。

吐出圧力(MPa)10 吐出水量(L/min)13 仕様エンジン式冷水タイプ・4サイクルOHVガソリンエンジン トラスコ品番111-3691 セット内容ホース30m(ドラム付き)、洗浄ガン、ランス40cm、ノズル 質量(kg)32 本体寸法(mm)530×440×470 騒音値(dB)78
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
09946816 JC-1013GO 34631086 121102 JC-1013GO(標)(開放型) 精和産業 JC-1013GO(標)(開放型) 精和産業 1個 329,800 税込362,780 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

高圧洗浄機の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/666/
2023-03-03

「洗浄機・高圧洗浄機・スチームクリーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする