※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
精和産業
精和産業の 洗浄機・高圧洗浄機・スチームクリーナー
精和産業の 高圧洗浄機
高圧洗浄機ジェットクリーン 防音型
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
車上渡し
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
09946868
品番
JC-1513SL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥578,000
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
吐出圧力(MPa)
15
吐出水量(L/min)
13
仕様
防音型洗浄機・車輪ストッパー標準装備
トラスコ品番
111-3694
セット内容
ホース30m(ドラム付き)、洗浄ガン、ランス40cm、ノズル、クリアーフィルター
質量(kg)
38
本体寸法(mm)
493×408×440
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
8,000
/
税込
¥
8,800
離島
数量1以上のご注文
お送りできません