※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
精和産業
精和産業の 洗浄機・高圧洗浄機・スチームクリーナー
精和産業の 高圧洗浄機
高圧洗浄機ジェットクリーン
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
車上渡し
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
09946886
品番
JC-1014GP
参考基準価格(税別)
¥538,000
販売価格(税込)
¥417,780
販売価格(税別)
¥
379,800
バスケットに入れる
吐出圧力(MPa)
10
吐出水量(L/min)
14
用途
各種機械の洗浄に、騒音が気になる場所の洗浄に
仕様
エンジン式・防音型・4サイクルOHVガソリンエンジン
トラスコ品番
111-3693
セット内容
ホース30m(ドラム付き)、洗浄ガン、ランス40cm、ノズル
質量(kg)
46
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
550×410×490
騒音値(dB)
62
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません