※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ミドリ安全
ミドリ安全の クリーンルームシューズ
ミドリ安全の クリーンブーツ
クリーン静電靴 ハーフフード ファスナー式 SU551 24.0CM
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
09947665
品番
SU551-24.0
参考基準価格(税別)
¥15,000
販売価格(税込)
¥10,118
販売価格(税別)
¥
9,198
バスケットに入れる
特殊な設計と素材を採用した靴底で、チッピングによる発塵を防ぎます。
クッション性と耐久性に優れたウレタン2層底です。
洗濯することが出来ます。
サイズ(cm)
24
足幅
EE
機能
静電
色
ホワイト
トラスコ品番
811-1686
質量(g)
540
種類
クリーン静電シューズ
材質(甲被)
人工皮革/ポリエステル
JIS規格
JIS T 8103 ED-W/C2/人工皮革製合格
材質(底部)
新発泡ポリウレタン2層
アズワン品番
64-8054-81
注意
※つま先保護性能(先芯装備)はありません。