※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
渡部工業
渡部工業の 靴関連用品
渡部工業の その他靴関連用品
ゴムフロシキ600×750mm
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
地域運賃
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
09948392
品番
320
参考基準価格(税別)
¥14,600
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
絶縁性に優れています。
周辺を額縁状に補強しています。
材質
天然ゴム
用途
活線作業用に
仕様
厚生労働省検定合格品・電気絶縁用(使用電圧7000V以下)
トラスコ品番
853-7512
幅(mm)
600
厚さ(mm)
2.7
寸法(mm)
600×750
質量(kg)
1.94
長さ(m)
0.75
アズワン品番
64-7271-02
試験電圧(V/1分)
20000
注意
※使用電圧交流300V・直流750Vを超える電路等に使用する、絶縁ゴム手袋や絶縁上衣、絶縁ゴム長靴、絶縁シートなどの絶縁用保護具・防具は、労働安全衛生規則351条に定められている「絶縁用保護具等の定期自主検査」にて、6ヶ月に1度、定期自主検査を実施するよう定められています。さらに、検査記録を検査実施日から3年間保存しなければなりません。
※試験に関してはお客様の責任のもと上記に基づき実施してご使用ください。表示の試験日を経過した商品が届いた場合は、必ずご使用の前に外部の試験機関などに依頼してご使用ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません