※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
渡部工業
渡部工業の 靴関連用品
渡部工業の その他靴関連用品
高所作業車バケットライナー用マット小
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
09948514
品番
902
参考基準価格(税別)
¥9,250
販売価格(税込)
¥9,788
販売価格(税別)
¥
8,898
バスケットに入れる
バッケットライナー内の滑り止めなどに効果があります。
サイズ
小
用途
バケットライナー内に敷く用に
トラスコ品番
853-7528
材質
SBR/NR
寸法(mm)
450×580
質量(kg)
2
注意
※耐電性能はありません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,100
/
税込
¥
1,210
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,100
/
税込
¥
1,210
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません