※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
渡部工業
渡部工業の その他用途・機能別靴
渡部工業の 絶縁靴/耐電靴
低圧ゴム長靴25.0cm
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
09948566
品番
250-25.0
参考基準価格(税別)
¥14,300
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
作業性および絶縁性に優れています。
電気用ゴム長靴(高圧用)と比較して、約45%軽量となっています。
サイズ(cm)
25
材質
天然ゴム
用途
低圧配電線路の活線作業用に
仕様
電気絶縁用(使用電圧直流750V以下または交流300V以下)
トラスコ品番
853-7508
質量(kg)
1
種類
作業靴
機能
絶縁
試験電圧(V/1分)
3000
靴タイプ
長靴
注意
※定期自主点検:不必要
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,100
/
税込
¥
1,210
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,100
/
税込
¥
1,210
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません