※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アキレス
アキレスの 安全長靴・長靴
アキレスの 耐油長靴/衛生長靴
耐油・衛生長靴ワークマスター モスグリーンオーク
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
サイズ(cm)
25
注文コード
09948828
品番
TOW 2100 MG 25.0
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
サイズ
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
ハサミで切るだけで長さの調節が可能です。
優れた耐薬品性・耐油性を発揮します。
通商産業省選定グッドデザイン賞受賞商品です。
サイズ(cm)
25
色
モスグリーン
足幅
EE
用途
製油・精油・営業油を多様する場所に
トラスコ品番
779-8288
材質
塩化ビニール(PVC)
形状
ハイカット
質量(g)
795
種類
作業靴
長さ(cm)
40
機能
耐薬品性・耐油性
靴タイプ
長靴