※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TOW 2100 MG 26.5 耐油・衛生長靴ワークマスター モスグリーンオーク アキレス 09948855 TOW 2100 MG 26.5 耐油・衛生長靴ワークマスター モスグリーンオーク アキレス 09948855 TOW 2100 MG 26.5 耐油・衛生長靴ワークマスター モスグリーンオーク アキレス 09948855

耐油・衛生長靴ワークマスター モスグリーンオーク

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 サイズ(cm)26.5 注文コード09948855 品番TOW 2100 MG 26.5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はサイズなど8種類から選べます 他の種類を見る

ハサミで切るだけで長さの調節が可能です。
優れた耐薬品性・耐油性を発揮します。
通商産業省選定グッドデザイン賞受賞商品です。

サイズ(cm)26.5 モスグリーン 足幅EE 用途製油・精油・営業油を多様する場所に トラスコ品番779-8318 材質塩化ビニール(PVC) 形状ハイカット 質量(g)886 種類作業靴 長さ(cm)41.5 機能耐薬品性・耐油性 靴タイプ長靴

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする