※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アキレス
アキレスの 安全長靴・長靴
アキレスの 耐油長靴/衛生長靴
耐油・衛生長靴ワークマスター モスグリーンオーク
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
09948873
品番
TOW 2100 MG28.0
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
ハサミで切るだけで長さの調節が可能です。
優れた耐薬品性・耐油性を発揮します。
通商産業省選定グッドデザイン賞受賞商品です。
サイズ(cm)
28
色
モスグリーン
足幅
EE
用途
製油・精油・営業油を多様する場所に
トラスコ品番
779-8334
材質
塩化ビニール(PVC)
形状
ハイカット
質量(g)
980
種類
作業靴
長さ(cm)
43
機能
耐薬品性・耐油性
靴タイプ
長靴