全自動洗濯機

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード09950757 品番ES-GE5J-W
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

時短コース、高濃度洗浄がポイント。スッキリ洗える5.5kgタイプ全自動洗濯機です。洗濯物に対して適量の洗剤を投入するとそれを少ない水でしっかりと溶かし、高濃度洗浄液を作ります。洗剤の濃度が高い状態からお洗濯がスタートするので繊維の奥の汚れまでしっかりと分解します。またガンコ汚れやデリケート衣類など、洗濯物に応じて洗い分けられる便利な専用コースを搭載。毎日の洗濯を快適に、洗濯ものの出し入れまでストレスなくスムーズに使う人を思うやさしいデザインです。

仕様●使いやすさ:ほぐし運転●洗濯コース:標準、ガンコつけ置き、おしゃれ着、シワ抑え、時短、毛布、風乾燥●清潔:槽洗浄 寸法(mm)幅520(排水ホース含む565)×奥行540×投入口高さ820・全高831(給水ホース含む831) 質量(kg)約30 種類縦型 内寸奥行(mm)設置可能な防水パン:535以上 消費電力(W)(50/60Hz)洗濯380/450、消費電力量:洗濯98/96Wh 機能予約タイマー1〜24時間後設定、チャイルドロック/電源オートオフ/終了ブザー/点字表示(主要ボタンのみ) 運転音(dB)洗濯時:40、脱水:48 洗浄機能高濃度洗浄 洗濯/脱水容量(kg)5.5 水量(L)標準:98
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
09950757 ES-GE5J-W 73025447 ES-GE5K-W 全自動洗濯機 シャープ 全自動洗濯機 シャープ 1台 79,980 税込87,978 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗濯機/洗濯乾燥機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする