※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KAKUハンガー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード09950845 品番PKA-LDH
参考基準価格(税別)¥425,000 販売価格(税込) ¥417,780
販売価格(税別)
379,800

ホテル・旅館・レストラン・店舗などに最適なデザイン。
お客様の手荷物用カートです。
オプションでテーブル上面にマット取付可能(DA-MT)・サイレントキャスター・駐車場などのコンクリート路面に適した車輪径の大きいノーパンクタイヤ・エアータイヤも取付可能です。
(通常は直径125mmのキャスター)

車輪径(Φmm)125 耐荷重(kg)300 キャスター4輪(自在×4) 荷台寸法(幅)(mm)600 ハンドル高さ(mm)950 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)620×1107×1720 材質(フレーム)スチール 塗装粉体塗装 自重(kg)33.6 素材スチール製 荷台寸法(奥行)(mm)900 ハンドルタイプ両ハンドル式
注意
※外観等は、改良のため予告なく変更することが御座いますのでご了承ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
離島数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする