FRP上枠付き脚立 フォートレス

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 09951195 品番 LG-19305
参考基準価格(税別)¥133,500 販売価格(税込) ¥87,978
販売価格(税別)
79,980

囲いが付いた作業台のような脚立。安全で快適な高所作業を実現!
囲いが付いた安全設計。内開きの扉は空いた状態でロック可能!
電動工具などを収納するスロット、パーツを留められるマグネット、蓋つきの収納など充実のトレー。
最下段の「グラウンド・キュー」は、音と感触で降下時の踏み外しを防ぎます。
アメリカ発LittleGiant(リトルジャイアント)は高品質でユニークな脚立ブランドです。
プロの職人のタフな作業から、一般家庭でのDIY作業までどんな環境でも、どんな作業も『安全に、スピーディーに、快適に』こなせるよう豊富なラインナップでサポートします。
他にない革新的な脚立、ぜひ一度お試し下さい!
【オーダーサービスについて】
カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。
サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)

材質FRP 幅(mm)踏みざん:80 質量(kg)17.1 段数5段 天板高さ(m)1.4 全高(m)2.33 最大使用荷重(kg)170 天板寸法(cm)49×45 収納時寸法(cm)全長283×奥行12 寸法(幅W×奥行D)(cm)設置:74×128
注意
※長尺物(3m以上)は地理的条件により運送会社着点止め又は、別途チャーター費用が生じることがございます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1につき ¥6,000 / 税込 ¥6,600
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「脚立」にはこんなカテゴリがあります

シェアする