液晶モニタ 24.1型 WUXGA (1920x1200)/IPS/Eye Care/3年保証 BE248CFN

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード09951229 品番BE248CFN
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥37,378
販売価格(税別)
33,980

24.1 インチ WUXGA(1920x1200) フレームレス IPS パネルは、広い視野角と 100% sRGB を備えています。
SmoothMotion 100Hz リフレッシュ レートにより、シームレスでティアリングのない視覚体験が実現します。
HDMI、USB-C、DisplayPort、デイジー チェーン用の DisplayPort 出力、イヤホン ジャック、USB ハブ、RJ45 LAN ポートなど、幅広い接続性を備え、最大限の柔軟性を実現します。
USB-C ポートにより、ノート PC を簡単にドッキングして、データ転送やビデオ信号をディスプレイに送ることができるほか、ケーブル 1 本でノート PC を充電できます。
人間工学に基づいたデザインで、+35° 〜 -5° の傾斜、±180° の回転、±90° のピボット、130mm の高さ調整が可能で、快適な視聴体験を実現します。
ASUS Eye Care モニターは、TV Rheinland 認定のちらつき防止技術とブルーライト低減技術を備え、快適な視聴体験を実現します。

付属品DisplayPortケーブル、HDMIケーブル、電源ケーブル、クイックスタートガイド、USB-Cケーブル、USB-CtoAケーブル、保証書 仕様色空間(sRGB):100%/縦回転(ピボット)左右回り:90° 質量(kg)約5.8、(本体・パッケージ込)約8.5 電源(V)AC100〜240 消費電力(W)使用時 14.85以下、スタンバイ時 0.5以下 表面処理ノングレア 型番BE248CFN 寸法(cm)(スタンド含む)53.18×47.31×21.12 機能TraceFreeテクノロジー/SPLENDIDテクノロジー/色温度選択:4モード/QuickFit/HDCP/VRRテクノロジー:Adaptive-Sync/ディスプレイウィジェットセンター/EyeCare+テクノロジー 角度調整範囲(上下)35°〜5°/(左右)180° コントラスト比1500:1(最大3000:1) 液晶パネル24.1型ワイド 画素ピッチ0.270mm 解像度1920×1200 保証期間購入日より3年間の日本国内保証 視野角(上下左右)178° 応答速度5ms(GTG) スピーカー2Wx2 セキュリティケンジントンセキュリティースロット 高さ調整範囲(mm)0〜130 RoHS指令(10物質対応)対応 バックライト方式LED 動作温度範囲(℃)0〜40 アスペクト比16:10 ダイナミックレンジHDR 最大輝度(cd/m2)350 走査周波数デジタル:垂直 30〜130KHz(H)/48〜100Hz(V) 入出力端子DisplayPort1.4×1/HDMI(v1.4)×1/USB-C(DP Alt Mode&PD96W)×1/USBHUB(USB3.2Gen1Type-A)×4/オーディオ出力:3.5mmステレオミニジャック/RJ45×1 パネル駆動方式IPS ブルーライトカット 最大表示色約1677万 フリッカーフリー 対応VESA規格100mm×100mm
注意
※不具合時のサポートはメーカコールセンターのサポートになります。
※個人宅配送不可商品です。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥500 / 税込 ¥550
北海道地方数量1につき ¥2,500 / 税込 ¥2,750
沖縄地方数量1につき ¥2,500 / 税込 ¥2,750
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする