AC-CC-JD60W12PK Mousseケーブル PD60W センチュリー 09951247

AC-CC-JD60W12PK Mousseケーブル PD60W センチュリー 09951247
AC-CC-JD60W12PK Mousseケーブル PD60W センチュリー 09951247
AC-CC-JD60W12PK Mousseケーブル PD60W センチュリー 09951247
AC-CC-JD60W12PK Mousseケーブル PD60W センチュリー 09951247
AC-CC-JD60W12PK Mousseケーブル PD60W センチュリー 09951247
AC-CC-JD60W12PK Mousseケーブル PD60W センチュリー 09951247
AC-CC-JD60W12PK Mousseケーブル PD60W センチュリー 09951247

Mousseケーブル PD60W

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
ベビーピンク
内容量1本注文コード09951247品番AC-CC-JD60W12PK
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,417
販売価格(税別)
1,288

ふんわり柔らか。まるでMousse(ムース)のようなケーブルです。指通りがなめらかでその感覚がクセになるシリコンケーブル。しなやかで柔らかく、ケーブルが絡みづらい利便性の高い商品です。
かわいらしいデザインとは裏腹にPD60W出力に対応したパワフルな充電ケーブルです。PD対応の充電器と組み合わせて使用することで急速充電が可能。Type-C充電ポートを搭載したノートPC(60W以内)の充電も可能です。
収納時に便利なケーブルバンド付き

ベビーピンク使用温度範囲(℃)5~35ケーブル長(m)1.2コネクタ形状USBTypeC-UBSTypeCケーブル種類やわらか
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

USB充電/データ転送ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする