YAMAHA(ヤマハ)
YAMAHA(ヤマハ)の マリン/ボート用品
YAMAHA(ヤマハ)の 船外機
ヤマハ純正船外機プロペラ(A)
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
寸法
外径(ダイヤ)×ピッチ(インチ):7-1/4×4
注文コード
09951369
品番
6A1-45943-00
参考基準価格(税別)
¥2,440
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
この商品は
寸法
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
ヤマハ純正船外機用プロペラ
用途
ヤマハ船外機専用
材質
樹脂
ピッチ
プロペラが1回転で進む理論上の距離。
寸法
外径(ダイヤ)×ピッチ(インチ):7-1/4×4
羽枚数
3枚
表示
プロペラ:直径(インチ)×ピッチ(インチ)
適合エンジン型式
2A、2B、2C、2D
注意
※同じエンジンに複数のプロペラサイズが有ります。現在お使いのプロペラサイズをご確認ください。