YAMAHA(ヤマハ)
YAMAHA(ヤマハ)の マリン/ボート用品
YAMAHA(ヤマハ)の 船外機
ヤマハ純正船外機プロペラ(BS)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
寸法
外径(ダイヤ)×ピッチ(インチ):7-1/4×5-1/2
注文コード
09951421
品番
6L5-45952-00
参考基準価格(税別)
¥8,360
販売価格(税込)
¥9,128
販売価格(税別)
¥
8,298
バスケットに入れる
この商品は
寸法
が
5
種類から選べます
他の種類を見る
ヤマハ純正船外機用プロペラ
用途
ヤマハ船外機専用
材質
アルミ
ピッチ
プロペラが1回転で進む理論上の距離。
寸法
外径(ダイヤ)×ピッチ(インチ):7-1/4×5-1/2
羽枚数
3枚
表示
プロペラ:直径(インチ)×ピッチ(インチ)
適合エンジン型式
F2A、F2B、F2.5A、3A、3B
注意
※同じエンジンに複数のプロペラサイズが有ります。現在お使いのプロペラサイズをご確認ください。