ヤマハ純正船外機プロペラ(BS)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1枚寸法外径(ダイヤ)×ピッチ(インチ):7-1/4×7-1/4注文コード09951439品番6L5-45945-00
参考基準価格(税別)¥8,360販売価格(税込)¥9,128
販売価格(税別)
8,298

ヤマハ純正船外機用プロペラ

用途ヤマハ船外機専用材質アルミピッチプロペラが1回転で進む理論上の距離。寸法外径(ダイヤ)×ピッチ(インチ):7-1/4×7-1/4羽枚数3枚表示プロペラ:直径(インチ)×ピッチ(インチ)適合エンジン型式F2A、F2B、F2.5A、3A、3B
注意
※同じエンジンに複数のプロペラサイズが有ります。現在お使いのプロペラサイズをご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マリン/ボート用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする