YAMAHA(ヤマハ)
ヤマハ純正船外機プロペラ(C)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1枚
寸法
外径(ダイヤ)×ピッチ(インチ):9×6-1/2
注文コード
09951527
品番
655-45945-00
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法
が
7
種類から選べます
他の種類を見る
ヤマハ純正船外機用プロペラ
用途
ヤマハ船外機専用
材質
アルミ
ピッチ
プロペラが1回転で進む理論上の距離。
寸法
外径(ダイヤ)×ピッチ(インチ):9×6-1/2
羽枚数
3枚
表示
プロペラ:直径(インチ)×ピッチ(インチ)
適合エンジン型式
5D、E8D、EK8D
注意
※同じエンジンに複数のプロペラサイズが有ります。現在お使いのプロペラサイズをご確認ください。