ヤマハ純正船外機プロペラ(G)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1枚寸法外径(ダイヤ)×ピッチ(インチ):11-5/8×11注文コード09951798品番69W-45947-00
参考基準価格(税別)¥18,000販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980

ヤマハ純正船外機用プロペラ

用途ヤマハ船外機専用材質アルミピッチプロペラが1回転で進む理論上の距離。寸法外径(ダイヤ)×ピッチ(インチ):11-5/8×11羽枚数3枚表示プロペラ:直径(インチ)×ピッチ(インチ)適合エンジン型式FT25、FT30、40H、40J、40V、40X、50D、50H、55B、F30A、F30B、F40A、F40B、F40D、F40F、F40J、F50A、F50F、F60A、F60C、F60F、EK40J
注意
※同じエンジンに複数のプロペラサイズが有ります。現在お使いのプロペラサイズをご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マリン/ボート用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする