用途ヤマハ船外機専用
材質アルミ
ピッチプロペラが1回転で進む理論上の距離。
寸法外径(ダイヤ)×ピッチ(インチ):13×25
羽枚数3枚
表示プロペラ:直径(インチ)×ピッチ(インチ)
適合エンジン型式50E、50J、60F、70B、75A、75C、80A、85A、90A、115B、115C、130B、E115A、140B、140C、F40G、FT50B、FT50C、FT50G、FT60D、F70A、F75B、F75C、F80A、F80B、F80C、F90B、F95A、F100A、F100B、F100D、F115A、F115B、F125A、F130A、K50