画像準備中

HT-DV ヤリトリソケット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 呼び径(B)1-1/2 呼び径(A)40 注文コード09952385 品番HT-DV ES-L
参考基準価格(税別)¥3,690 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298
この商品は呼び径など5種類から選べます 他の種類を見る

高温排水無圧配管用のゴム輪付き伸縮継手です。

用途HTパイプ用継手。 形状ソケット 材質(本体)PVC タイプHTDV 寸法L(mm)121.5 寸法d(mm)48.9 呼び径(B)1-1/2 呼び40 寸法D(mm)48 寸法l(mm)92 寸法Z(mm)23 使用流体高温排水 呼び径(A)40 寸法D0(mm)69 材質(パッキン)EPDM RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※無圧での配管にご使用下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする