画像準備中

HT-DV ヤリトリソケット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 呼び径(B)2 呼び径(A)50 注文コード09952401 品番HT-DV ES-L
参考基準価格(税別)¥4,950 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998
この商品は呼び径など5種類から選べます 他の種類を見る

高温排水無圧配管用のゴム輪付き伸縮継手です。

用途HTパイプ用継手。 形状ソケット 材質(本体)PVC タイプHTDV 寸法L(mm)134.5 寸法d(mm)60.8 呼び径(B)2 呼び50 寸法D(mm)60 寸法l(mm)101 寸法Z(mm)26 使用流体高温排水 呼び径(A)50 寸法D0(mm)85 材質(パッキン)EPDM RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※無圧での配管にご使用下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする