東栄管機
東栄管機の 継手・パイプ
東栄管機の 継手
東栄管機の 塩ビ継手
HT-DV ヤリトリソケット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
呼び径(B)
2-1/2
呼び径(A)
65
注文コード
09952410
品番
HT-DV ES-L
参考基準価格(税別)
¥5,720
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
この商品は
呼び径
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
高温排水無圧配管用のゴム輪付き伸縮継手です。
用途
HTパイプ用継手。
形状
ソケット
材質(本体)
PVC
タイプ
HTDV
寸法L(mm)
170
寸法d(mm)
76
呼び径(B)
2-1/2
呼び
65
寸法D(mm)
76
寸法l(mm)
122
寸法Z(mm)
36
使用流体
高温排水
呼び径(A)
65
寸法D0(mm)
106
材質(パッキン)
EPDM
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※無圧での配管にご使用下さい。
商品豆知識
配管工事を支える補助部材