Tエルモアいちばん紙パンツ用パッド

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1ケース(6袋) 注文コード09953390 品番475691
参考基準価格(税別)¥8,040 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998

新改良!従来品に比べて、1.ズレ止めテープ寸法変更 2.立体ギャザー高さアップ 3.クロスライク全面通気性で品質がバツグンにUPしました。1.そのまま貼れるズレ止めテープ前後2ヵ所のズレ止めテープ採用。ズレ止めテープは紙パンツの中へワンタッチで装着可能です。2.モレあんしん構造従来の立体ギャザー高さより、約2倍※にUPしました。 ※メーカー品比較3.青色カラーシート両サイドのカラーシートで、おむつの取り付け位置が分かりやすく、1人でもかんたんに装着できます。4.クロスライク全面通気性クロスライク全面通気性シートを使用してムレやカブレを防止し、肌に当たらない側も布感覚でやさしい肌ざわりです。パンツに併用しやすい2つ折り形状を採用。安心の消臭加工。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「紙おむつ・排泄関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする