※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ヤマトプロテック
ヤマトプロテックの 消火器・消火用品
ヤマトプロテックの 消火器
ABC粉末消火器10型蓄圧式SUS
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
09953624
品番
YAS-10D
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥19,500
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
薬剤量(kg)
3.5
トラスコ品番
811-5443
種別
蓄圧式
材質
ステンレス製
型
10型
種類
薬剤/粉末ABC
注意
※消火器の引取りは行っておりません。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
09953624
YAS-10D
60846652
YAS-10D2
ABC粉末消火器10型蓄圧式SUS
ヤマトプロテック
1本
¥
27,980
欠品中
税込
¥
30,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です