エンジンチューンUP

(69件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(240mL) 注文コード09953736 品番00056
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098

吸入・燃焼・排気系統、気化器にたまるワニス、カーボンスラッジ、ガム等を速やかに除去します。
パワーアップし、加速性能をアップします。
排気ガスの浄化を助けます。
エンジンの回転を滑らかにします。
5,000km走行毎に使用すると常にエンジン快調です。

成分
芳香族系炭化水素
ブチルセロソルブ
界面活性剤
精製水
LPG
用途エンジンの気化器・バルブまわり・燃焼室のワニス、ガム、カーボン等の付着・たい積物を除去し、エンジン性能を回復。 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量195mL 危険物の性状水溶性
注意
※EFI、EGI車などは使用できない車種もあります。自動車メーカーの指示に従ってください
※ディーゼルエンジンには使用できません

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:48

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 69
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-07-28
用途:
バイク整備
平杉整骨院 様 (医療・福祉・介護関連業)

岡山の大手ユーチューバーのMPFちゃんねるの店長が、業務で使っていらっしゃる名品。見るからに誠実な店長がおすすめしていたので購入。キャブ清掃に使ってみましたが、高級ケミカルブランド品にまったく劣らぬ性能で買って良かったです。

2025-03-04
用途:
キャブレターオーバーホール

20年以上前から使っています
キャブレターの清掃時ガソリンの赤いスラッジが簡単に落ちます
また、オイルの垂れた黒墨汚れグリス汚れなどは吹きかけた後ブラシで軽くこすると簡単に落ちます
ワコーズの物も使用しましたが効果は変わりないと思います
キャブレターオーバーホールの時は必ずこれを使っています

対象商品:
09953736
2024-07-08
用途:
昔からのリピートです

キャブレター/燃焼室内のカーボン除去等にはこれが一番 いろいろつかっていきつきました
 強力なのでゴム部品には使用できません 簡易使用でスロットルや吸入口から直接吹き付けても 効果があります スロットルボディーやEGR通路の煤掃除などにも抜群です

対象商品:
09953736
2024-04-07
用途:
エンジンのキャプレター内掃除
自動車・二輪車・自転車関連業

キャブレターを分解して穴と思われる穴全部に吹き付けてキャブクリーナーとして使っています。満足できる製品ですね。

2人が参考にしています
対象商品:
09953736
2023-12-28
用途:
カーボン取り圧縮復活
自動車・二輪車・自転車関連業

イチネンエンジンチューンUP
 ヘッド周りのカーボン取り圧縮復活に最適 届いてすぐプラグ抜き12時間ほど泡付けしてから掃除 使用しすぐ体感出来ます 追加注文数本致すました

1人が参考にしています
対象商品:
09953736
2023-09-26
用途:
プラグ清掃

プラグホールパッキンからオイル漏れし、失火が継続してカーボンが付着したプラグの清掃に使用しました。
不織布で先端をくるんでスプレーし、30分ほど置いておくと、カーボンが小さな粒状ではがれてきました。再度同じことをした後、柔らかい真鍮ブラシでこすると、ほぼカーボンが落ちてきました。
その後ガスであぶって焼き飛ばし、真鍮ブラシで再度こすって再生完了。
高価なイリジウム二極プラグが再生でき、大満足です。

小さな容器に出してつけ置きすれば、さらに効果があるかもしれません。
アンモニア系?の匂いが少しするのと、皮膚刺激性がありますので、使用する時にはグローブ必須かと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
09953736
2023-10-13
用途:
二輪車メンテナンス
株式会社山口 様

二輪車放置車両キャブレター清掃に使用しました。泡状で洗浄力抜群です。

1人が参考にしています
対象商品:
09953736
2024-01-03
用途:
キャブ清掃
運輸・通信業

古いエンジンのキャブ清掃に使用に、使用後はランオンが減ったように思います。お守り的に定期的にやろうと思っています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする