シャーシークリアー

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(420mL) 注文コード09953806 品番00016
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥879
販売価格(税別)
799

優れた耐水性の塗膜性能を持っています。
労働安全衛生法<有機溶剤中毒予防規則>に該当しないシャーシー塗料です。

モノタロウではこんなお得な商品も!
成分水溶性アクリル系樹脂、エチルアルコール、グリコールエーテル類、水、DEM タイプ水溶性 乾燥時間(分)10〜20(常温) 使用の目安2000cc乗用車:1〜2本 危険等級U 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量180mL 危険物の性状水溶性

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:60

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09953806
2025-05-26
用途:
乗用車の下回り塗装
製造業

使いやすいと思いますが逆さまで使えるとなお良いと思います。乗用車です2本使いました。

対象商品:
09953806
2019-04-23
用途:
自動車の錆びを落とした後の防錆に使用。
自動車・二輪車・自転車関連業

使いやすく、他の錆び防止に使用する予定です。今後、錆がどのくらいの期間で出るかを見て再使用する予定です。

対象商品:
09953806
2015-10-31
用途:
新車の下回り塗装

クリヤーだから新車の下回り塗装には、最適です。価格が、もう少し安ければ助かります。

対象商品:
09953806
2014-01-24
用途:
初車検時のシャーシー塗装

スプレーの吐出パターンが変えられたらいいな と思います

対象商品:
09953806
2021-06-13
用途:
シャーシー防錆

黒くしたくない部分に使用。クリアタイプは水性タイプしかないので、完全に乾燥しないと雨水で流れやすい。油性のものがあれば信頼性速乾性が高いかも。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シャーシー塗装剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする