00045 アンダーコート シロ イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ) 09953824

アンダーコート シロ

(63件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1本(420mL)注文コード09953824品番00045
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
1,098

車体下部の防錆、防蝕、防振に優れた保護剤です。
車体下部の部品を石や砂利等の衝撃から守ります。
乾燥塗膜の膜厚は0.5~1mm得られ、断熱効果に優れています。
厚塗りのためボディに塗ると鉄板の強度を高めます。

用途
フェンダー、フローリング、ボンネット、フレーム、ガスタンク、トランク、フェンダージョイント、ロッカーパネル、ボディボルト、スプラッシュパネル等の防錆、防蝕、防振。
仕様耐屈曲性(軟鋼板に塗装、3日間乾燥)/塗膜の割れ、はく離なし成分合成樹脂、骨材、特殊防錆剤、酸化チタン、トルエン、n-ヘキサン、LPG、DEMタイプ油性塗布面積(m2)1~1.5(1本)指触乾燥時間(分)20(常温)耐水性塗膜/はく離なし、軟鋼板/錆なし(テスト期間20日間)危険等級乾燥時間(時間)1~2(硬化乾燥)(常温)危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量252mL危険物の性状非水溶性
注意
※冬期(5℃以下)にスプレー状態が悪い場合、30℃以下のぬるま湯で温めてご使用下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:63
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-08-17
用途: サビ止め
建設業・工事業

シャーシーが白の為、この商品を購入施工しました、白はこの商品しかないので比べる事は出来ませんが、他の車種ではこの商品の黒を使っています、とても良い商品です。

2025-10-12
用途: 自動車の下廻り塗装
A-specENTERPRISE自動車・二輪車・自転車関連業

何年も使用しています
塗装面もしっかりしておりとても良いです

対象商品 : 09953824
2025-02-16
用途: 車のバンパーの裏に吹きつけ。
その他業種

食いつきが良く乾くのも速くて使い良いアンダーコートだと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 09953824
2024-07-10
用途: 自動車のメンテナンス

塗装は問題無しです。あとは耐久性ですがみんな同じでしょう。

対象商品 : 09953824
2023-09-11
用途: 車のアンダーコートに使用
バランスサービス業

食いつきも良く 素人でも簡単にスプレー出来ました。
在庫なくなったらまた購入したいと思います。

2023-03-15
用途: 下回りの塗装
ホットボディジャパン有限会社

適度な厚みがあり乾燥も早く、タイヤハウスなどに使用しています。色は真っ白ではなく少しアイボリーです。

7が参考にしています
対象商品 : 09953824
2023-06-03
用途: 車の防錆

トラックや乗用車の防錆に使用しています。雪道走行したり海岸に近いところなので、錆びると嫌なので定期的に見て塗装してます。とても良いです。

1が参考にしています
対象商品 : 09953824
2022-06-25
用途: 防錆対策に使用!

黒色は、色々なメーカーから商品が出ていますが、白色の製品はイチネンのみ!?で使いやすいです。塗膜は、思っていたのと違い結構硬くなるタイプです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シャーシー塗装剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする