シャーシーブラック 7

(4件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1缶(14kg) 注文コード09953955 品番00403
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

スチーム洗浄でもはがれません。(塗装から1ヶ月以上経過後)
ハイポリマーレジン配合により乾燥被膜は高圧力の80℃熱水に耐えられる品質です。
労働安全衛生法<有機溶剤中毒予防規則>に該当しないシャーシー塗料です。
艶、黒色度、密着性に優れています。
タレ、臭いが少なく、重ね塗りができます。
マーキングの黄ペンがにじみません。

成分
アクリル系エマルジョン樹脂
カーボン
増粘剤
グリコールエーテル類

エチルアルコール
タイプ水溶性 乾燥時間(分)10〜15(常温) 用途自動車用シャーシー塗装剤 仕様最低使用温度/0℃(これ以下の場合はスプレー時のエア圧力を通常より高くして下さい。) 危険等級V 凍結温度(℃)-10以下(凍結時には40℃以下のぬるま湯で温めて下さい。) 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量14kg 危険物の性状水溶性

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:59

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-03-27
用途:
トラックのシャシ塗装に使用
株式会社高津重機 様 (建設業・工事業)

排雪シーズンが終わり、ダンプ整備の為、ある程度のサビを落とし、シャシ全体の塗装に使いました、水性なのですが、スプレーガンについた乾いた色は水洗いでは落ちないので、シンナーで洗浄が必要です。耐久性はわかりませんが、塗装しやすかったです。

対象商品:
09953955
2021-02-27
用途:
鋼材の塗装
農・林・水産業

冬期間の外作業では塗装後表面に氷の結晶が出来るので10℃以上
の時の作業をお勧めします

2人が参考にしています
対象商品:
09953955
2020-03-29
用途:
車体下回りの防錆
自動車・二輪車・自転車関連業

密着性がよく、作業性も良好です。
ただし防毒マスクを付けて作業することが大事です。

2人が参考にしています
対象商品:
09953955
2018-06-22
用途:
シャーシの下塗り
運輸・通信業

車検前のトラックのシャーシにエアーガンで使用。水性で扱いやすく、垂れにくいです。もう少し濃くても良い気がします。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シャーシー塗装剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする