00046 厚塗りアンダーコート 白 イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ) 09953982

厚塗りアンダーコート 白

(17件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1缶(1L)注文コード09953982品番00046
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
2,598

車体下部の防錆、防蝕、防振に優れた保護剤です。
車体下部の部品を石や砂利等の衝撃から守ります。
厚塗り(1~2mm)のため、ボディに塗ると鉄板の強度を高めます。

用途
フェンダー、フローリング、ボンネット、フレーム、ガスタンク、トランク、フェンダージョイント、ロッカーパネル、ボディボルト、スプラッシュパネル等の防錆、防蝕、防振。
仕様耐屈曲性(軟鋼板に塗装、3日間乾燥)/塗膜の割れ、はく離なし成分合成樹脂、骨材、特殊防錆剤、酸化チタン、トルエン、n-ヘキサン適合【専用ガン】厚塗りガン(00094)タイプ油性塗布面積(m2/缶)1.5~2指触乾燥時間(分)30~40(常温)耐水性塗膜/はく離なし、軟鋼板/錆なし(テスト期間20日間)危険等級乾燥時間(時間)硬化乾燥/1~2(常温)危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量926mL危険物の性状非水溶性
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:17
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09953982
2022-08-30
用途: 自動車メンテナンス

定期メンテナンスにて購入。納期も早く、製品クオリティーも申し分なしです。

対象商品 : 09953982
2020-11-26
用途: タイヤハウスに使いました。
株式会社村井農亊商会サービス業

厚塗り出来てとても満足しました。またお願いいたします。

対象商品 : 09953982
2020-04-22
用途: 錆止め塗装

厚塗りアンダーコートホワイトなので新車のアンダーコートの様に自然な下回り塗装が出来ました。

対象商品 : 09953982
2020-03-26
用途: 車の錆び止
建設業・工事業

車の錆びたカ所へ使用しています。下地処理をした後に塗って塗装を上塗りしています。結構よく錆が浮いてきません。良い商品です

対象商品 : 09953982
2019-06-23
用途: 車の下廻り、板金塗装
大道寺自工

昔から使用しています。今回は塩加里の錆びから車の車体を守るために使用しています。

対象商品 : 09953982
2019-05-24
用途: 車の防音
製造業

車の溶接修理後に剥がしたアンダーコート代わりに使いました。特殊なスプレーガンが必要ですが、とてもいい商品だと思います。

対象商品 : 09953982
2019-07-26
用途: 塗装作業
建設業・工事業

若干缶の底に塗料は残りますがとても使いやすいです、思ったより乾燥後は硬くなります。密着力があります。

対象商品 : 09953982
2018-10-20
用途: レストア
自動車・二輪車・自転車関連業

固まると意外とカッチリ硬いので、車体の剛性感や静音にも効くのではないかと思います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シャーシー塗装剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする