ラバーチッピングL

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1缶(1kg) 注文コード09954016 品番00491
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398

ガンのノズル、エア圧の調整などで様々な凸凹が作れます。
乾燥後は他の塗料を上塗りすることが出来ます。
密着性、耐水性、防錆性、耐衝撃性に優れています。

用途
フェンダー、フローリング、ボンネット、フレーム、トランク、フェン
ダージョイント、ロッカーパネルなどの防錆、防食、防振、断熱。
自動車のフロントフェンダー、クォーターパネルの下部、ロッカーパネルの凹凸部分の塗装。
成分
合成樹脂
カーボン
骨材
トルエン
キシレン
ブラック 商品番号NX491 危険等級U 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量1000mL 危険物の性状非水溶性

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:488

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09954016
2023-11-05
用途:
塗装作業時
株式会社スタジオ鼎 様

専用の塗装スプレーガンが優秀で、大きなチッピング模様をつける際に使用。」

1人が参考にしています
2022-12-25
用途:
下回り防錆塗装

仕上がりの良さと、作業性のやり易さ(最低限のスチーム洗車等は丁寧にしたが)は特筆物でした。
購入から2年放置してましたが、とても楽に出来たのでもったいない放置でした。
気温が低い12月でもそのまま塗装が綺麗に仕上がりました。

1人が参考にしています
対象商品:
09954016
2020-07-31
用途:
車の防錆処理

所有している車の車検の都度、シャーシーブラックの代わりに下回りに使用しています。一度に二缶使いますが、冬期の道路凍結防止剤対策には良いと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
09954016
2018-12-13
用途:
自動車の下回り

ラバーチッピングをシャーシブラックの代わりに使っています。雪国なので塩カリによる下回りの腐食は、シャーシブラックでは防止できません。またフェンダーなど飛び石により塗装が剥がれやすく、その保護のため弾性のあるチッピングスプレーは効果的だと思います。コンプレッサーがあれば、専用ガンでの直接塗布がスプレー式よりお得です。

5人が参考にしています
対象商品:
09954016
2015-08-26
用途:
板金塗装
イシハラモーター有限会社 様

缶スプレーは高く付くので…

8人が参考にしています
対象商品:
09954016
2013-04-22
用途:
錆止め作業

使いやすいです。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「車塗装/養生用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする