曜日別特売
T-KC1500 くみたてそう工業用 ナショナルマリン 09954358

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

くみたてそう工業用

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃車上渡しメーカー直送3日以内出荷とは
内容量1個注文コード09954358品番T-KC1500
参考基準価格(税別)¥199,000販売価格(税込)¥218,680
販売価格(税別)
198,800

使用しない時は、コンパクトに格納できます。
組み立て、分解が簡単です。
内面が平滑で水切れが早く手入れが簡単です。
高周波溶着加工による優れた気密加工です。

用途
工業用に、メッキ液他、薬液用予備槽に、農水産物の洗浄に、農薬散布他、農業用貯水槽に
仕様T-K200のみ格納袋付トラスコ品番102-1064材質本体:補強布入り塩ビシート、支柱及びサークルパイプ:硬質塩ビパイプ質量(kg)17高さ(mm)700容量(L)1500外径(Φmm)1650
注意
※薬品を入れる際は、必ず工業用内張シートをご使用ください。
※使用温度は、-20℃~+60℃の範囲でご使用ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする