※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

くみたてそう飲料用

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09954412 品番T-I200
参考基準価格(税別)¥63,700 販売価格(税込) ¥63,778
販売価格(税別)
57,980

水道法水質基準に適合(飲料用)します。
使用しない時は、コンパクトに格納できます。
組立て、分解が簡単です。
高周波溶着加工による優れた気密構造です。

トラスコ品番100-0528 材質本体:補強布入り塩ビシート、支柱及びサークルパイプ:硬質塩ビパイプ 質量(kg)4.5 高さ(mm)700 使用温度範囲(℃)-20〜60 容量(L)200 外径(Φmm)600
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400
離島数量1につき ¥4,500 / 税込 ¥4,950

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする