ナショナルマリン
ナショナルマリンの その他防災用品
飲料用フタA型用
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
09954534
品番
T-IHA
参考基準価格(税別)
¥49,000
販売価格(税込)
¥46,178
販売価格(税別)
¥
41,980
バスケットに入れる
使用しない時は、コンパクトに格納できます。
従来の車載式アルミタンクよりはるかに経済的です。
飲料水としての材質を選定します。
水道法水質基準、厚生省令69号適合です。
トラスコ品番
100-0506
適合機種
T-IA500用
材質
本体:補強布入り塩ビシート、支柱及びサークルパイプ:硬質塩ビパイプ
質量(kg)
0.8
高さ(mm)
260
使用温度範囲(℃)
-20〜60
外径(Φmm)
1150
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1につき
¥
3,500
/
税込
¥
3,850