※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

飲料用フタB型用

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09954543 品番T-IHB
参考基準価格(税別)¥54,500 販売価格(税込) ¥54,978
販売価格(税別)
49,980

使用しない時は、コンパクトに格納できます。
従来の車載式アルミタンクよりはるかに経済的です。
飲料水としての材質を選定します。
水道法水質基準、厚生省令69号適合です。

トラスコ品番100-0544 適合機種T-IB1000用 材質本体:補強布入り塩ビシート、支柱及びサークルパイプ:硬質塩ビパイプ 質量(kg)1.2 高さ(mm)260 使用温度範囲(℃)-20〜60 外径(Φmm)1500
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
離島数量1につき ¥3,500 / 税込 ¥3,850

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする