※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ナショナルマリン 丸型くみたてそう飲料用

(1件のレビュー)
取扱い終了 代引不可地域運賃車上渡し
お気に入りに追加
内容量1個 容量(L)1000 注文コード09954613 品番T-IB1000
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥151,000
この商品は容量など4種類から選べます 他の種類を見る

水道法水質基準に適合(飲料用)します。
使用しない時は、コンパクトに格納できます。
組立て、分解が簡単です。
高周波溶着加工による優れた気密構造です。

トラスコ品番100-0529 材質本体:補強布入り塩ビシート、支柱及びサークルパイプ:硬質塩ビパイプ 質量(kg)12 高さ(mm)700 使用温度範囲(℃)-20〜60 容量(L)1000 外径(Φmm)1350
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09954604
2019-07-11
用途:
機械洗浄作業
建設業・工事業

組み立て後は予想以上にかなりしっかりした状態になるので安心して使えました。初めて組み立てたとき、円形部のパイプの組み立て時にはパイプが折れるのでは?と心配しましたが全然大丈夫でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする