※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

接続継手

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09954726 品番T-WFBST
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は22,980円となります。
参考基準価格(税別)¥15,300 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

設置場所の大きさに合わせて設定できます。
軽くて、耐久性に優れ、反復使用ができます。
コンパクトな設計で保管場所を取りません。
サイズについては、ご要望に応えます。

トラスコ品番100-0539 材質補強布入り塩ビシート 質量(kg)1.1 本体寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)【本体】200(2連)×300、【B型】Φ200×2連×高さ150、【防災型】500×250×高さ300
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
離島数量1につき ¥3,500 / 税込 ¥3,850

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする