※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

総合格納袋CD用

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋 注文コード09954744 品番T-SFCD
参考基準価格(税別)¥35,500 販売価格(税込) ¥36,278
販売価格(税別)
32,980

支柱、サークルパイプが収納できる袋です。
巾25mmのビニロンベルトにより、格納袋を締め付け固定できます。
水槽本体及び付属品を効率よく格納する袋です。

仕様総合格納袋 トラスコ品番100-0518 適合機種C型・D型 材質ポリエステル 厚さ(mm)(平均)0.55 寸法(mm)380×1100 質量(kg)0.9 材質(基布)塩化ビニールで被膜した防水帆布 色相オレンジ
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
離島数量1につき ¥3,500 / 税込 ¥3,850

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする