曜日別特売
R-13 鍛造製リング スリーエッチ 09954847

R-13 鍛造製リング スリーエッチ 09954847
R-13 鍛造製リング スリーエッチ 09954847

鍛造製リング

(3件のレビュー)
使用荷重(t)0.75
内容量1個注文コード09954847品番R-13
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月27日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥950販売価格(税込)¥824
販売価格(税別)
749
使用荷重(t)0.75破断荷重(t)4.5質量(kg)0.2内径B(Φmm)50線径A(Φmm)13材質S45C焼入調質
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09954847
2023-10-16
用途: フラスコセーフティリング代わりに、恒温水槽で加温するボトルのおもり
国立大学法人金沢大学教育・研究機関

十分な重さと安定感があります。恒温水槽で空に近くなったボトルを加温する際に、ボトルが水に浮かないように、フラスコセーフティリングと重ねておもりを増しています。

1が参考にしています
対象商品 : 09954847
2021-09-17
用途: 実験用

目的は果たせているので特に問題もない。改善点もない。

対象商品 : 09954847
2015-10-02
用途: 吊り上げ作業
製造業

普通に使用できます。
断面形状が少し異なる物もありましたが、特に問題ありませんでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワイヤー・スリング・吊具・バランサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする