鍛造製リング

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 09954856 品番 R-16
参考基準価格(税別)¥1,325 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999
使用荷重(t)1.0 破断荷重(t)6.0 質量(kg)0.4 内径B(Φmm)70 線径A(Φmm)16 材質S45C焼入調質

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:181

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09954847
2023-10-16
用途:
フラスコセーフティリング代わりに、恒温水槽で加温するボトルのおもり
国立大学法人金沢大学 様 (教育・研究機関)

十分な重さと安定感があります。恒温水槽で空に近くなったボトルを加温する際に、ボトルが水に浮かないように、フラスコセーフティリングと重ねておもりを増しています。

1人が参考にしています
対象商品:
09954847
2021-09-17
用途:
実験用

目的は果たせているので特に問題もない。改善点もない。

対象商品:
09954847
2015-10-02
用途:
吊り上げ作業
製造業

普通に使用できます。
断面形状が少し異なる物もありましたが、特に問題ありませんでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワイヤー・スリング・吊具・バランサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする